東洋リントフリー
TriApex クリーンウェア ツナギ服
ポケット・ペン差し・ループ等を省いた、シンプルデザインの防塵服です(腰裏付き)。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
生地性能
制電性
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC
仕様
制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り、腰裏付(腰裏無仕様はFL1401)
内容量
1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62612254
FL1402
ホワイト
S
155
112
72~98
78
69
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612263
FL1402
ホワイト
M
161
116
76~102
81
72
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612279
FL1402
ホワイト
L
167
120
80~106
84
75
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612288
FL1402
ホワイト
LL
173
124
84~110
87
78
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62612297
FL1402
ホワイト
3L
180
128
88~114
90
81
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612306
FL1402
ホワイト
4L
186
132
92~120
93
84
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
62612315
FL1402
ホワイト
5L
192
136
96~126
96
87
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612324
FL1402
ブルー
S
155
112
72~98
78
69
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612333
FL1402
ブルー
M
161
116
76~102
81
72
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612349
FL1402
ブルー
L
167
120
80~106
84
75
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612358
FL1402
ブルー
LL
173
124
84~110
87
78
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612367
FL1402
ブルー
3L
180
128
88~114
90
81
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612376
FL1402
ブルー
4L
186
132
92~120
93
84
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612385
FL1402
ブルー
5L
192
136
96~126
96
87
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612394
FL1402
グリーン
S
155
112
72~98
78
69
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612403
FL1402
グリーン
M
161
116
76~102
81
72
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612419
FL1402
グリーン
L
167
120
80~106
84
75
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612428
FL1402
グリーン
LL
173
124
84~110
87
78
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612437
FL1402
グリーン
3L
180
128
88~114
90
81
¥
7,180
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612446
FL1402
グリーン
4L
186
132
92~120
93
84
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612455
FL1402
グリーン
5L
192
136
96~126
96
87
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください