TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服 - 東洋リントフリー

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもち、医薬品製造環境に求められる高清浄度を実現した防塵服です。

用途クリーンルーム用(製薬等)混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用生地性能制電性内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62612604FP1203ホワイトS16111076~968072
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612613FP1203ホワイトM16711480~1008375
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612629FP1203ホワイトL17311884~1048678
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612638FP1203ホワイトLL17912288~1088981
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612647FP1203ホワイト3L18512694~1129284
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612656FP1203ホワイト4L191130100~1169587
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612665FP1203ホワイト5L198136106~1209890
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612674FP1203ブルーS16111076~968072
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612683FP1203ブルーM16711480~1008375
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612699FP1203ブルーL17311884~1048678
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612708FP1203ブルーLL17912288~1088981
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612717FP1203ブルー3L18512694~1129284
18,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612726FP1203ブルー4L191130100~1169587
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612735FP1203ブルー5L198136106~1209890
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする