曜日別特売

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服

TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服 - 東洋リントフリー

プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード・マスク・ツナギ服を一体化し、着脱利便性を極めたオールインワンの防塵服です。
頸部付近に適切なゆとりを持たせた仕様で着用時の窮屈感がなく、防塵性にも優れた設計になっています。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード・マスク一体型、フード頭囲アジャスター調整、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62612884FP1205S15511276~1008367
19,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612893FP1205M16111680~1048670
19,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612909FP1205L16712084~1088973
19,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612918FP1205LL17312488~1089276
19,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612927FP12053L17913094~1129579
19,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612936FP12054L185136100~1169882
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612945FP12055L191142106~12010185
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする