TriApex クリーンウェア ツナギ服

TriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリーTriApex クリーンウェア ツナギ服 - 東洋リントフリー

帝人フロンティア株式会社の特殊断面素材"ウェーブロン "の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。
"ウェーブロン "は、ユニークな四つ山偏平状断面をもつ新感覚の機能性繊維です。
従来の丸断面繊維と比べ、織物組織の隙間を密に埋めることができ、四つ山偏平形状の原糸特性を生かしたファブリケーションで、衣服の防透性、吸汗性能をも高めています。

用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性、吸汗性混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードC仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、サイドファスナー、袖口二重構造、ウエスト内側に空気孔付き、ウエストゴム絞り、袖口ゴム絞り内容量1着
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りです
※生地にはストライプ状に導電糸が入っています
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62612954FX1206ホワイトS16010871~968072
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612963FX1206ホワイトM16611276~1008275
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612979FX1206ホワイトL17211681~1048478
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612988FX1206ホワイトLL17812086~1088681
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62612997FX1206ホワイト3L18512491~1128884
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613006FX1206ホワイト4L19212894~1169087
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613015FX1206ホワイト5L199134100~1229290
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613024FX1206ブルーS16010871~968072
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613033FX1206ブルーM16611276~1008275
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613049FX1206ブルーL17211681~1048478
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613058FX1206ブルーLL17812086~1088681
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613067FX1206ブルー3L18512491~1128884
9,560
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613076FX1206ブルー4L19212894~1169087
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62613085FX1206ブルー5L199134100~1229290
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする