曜日別特売

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889326AHJL16R428-0431(完全2枚刃領域)4.51751616
45,430
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889335AHJL17R428-0458(完全2枚刃領域)4.51751617
45,430
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889344AHJL20R428-0474(完全2枚刃領域)5.51852020
48,270
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
40889353AHJL21R428-0491(完全2枚刃領域)5.51852021
48,270
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40889362AHJL25R428-0512(完全2枚刃領域)72202525
49,690
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
40889371AHJL26R428-0539(完全2枚刃領域)72202526
49,690
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40889387AHJL32R428-0555(完全2枚刃領域)8.52303232
53,950
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
40889396AHJL33R428-0571(完全2枚刃領域)8.52303233
53,950
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
40889782AHJL40R428-0598(完全2枚刃領域)72403240
63,880
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
40889791AHJL50R428-0601(完全2枚刃領域)8.52504250
75,500
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする