アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889247AHJ16RS(完全2枚刃領域)4.5120161633
32,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
40889256AHJ17RS(完全2枚刃領域)4.5120161733
32,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
40889265AHJ20RS(完全2枚刃領域)5.5130202035
34,570
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
40889274AHJ21RS(完全2枚刃領域)5.5130202135
34,570
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
40889283AHJ25RS(完全2枚刃領域)7140252545
35,780
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
40889292AHJ26RS(完全2枚刃領域)7140252645
35,780
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
40889301AHJ32RS(完全2枚刃領域)8.5150323250
39,030
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
40889317AHJ33RS(完全2枚刃領域)8.5150323350
39,030
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
40889807AHJ40RS(完全2枚刃領域)7160324055
47,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
40889816AHJ50RS(完全2枚刃領域)8.5170425070
56,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする