アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889405AHJL16RS(完全2枚刃領域)4.5175161650
36,880
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
40889414AHJL17RS(完全2枚刃領域)4.5175161733
36,880
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
40889423AHJL20RS(完全2枚刃領域)5.5185202060
38,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889432AHJL21RS(完全2枚刃領域)5.5185202135
38,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
40889441AHJL25RS(完全2枚刃領域)7220252575
39,030
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889457AHJL26RS(完全2枚刃領域)7220252645
39,030
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
40889466AHJL32RS(完全2枚刃領域)8.5230323290
42,560
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40889475AHJL33RS(完全2枚刃領域)8.5230323350
42,560
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
40889825AHJL40RS(完全2枚刃領域)7240324055
50,290
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
40889834AHJL50RS(完全2枚刃領域)8.5250425070
59,360
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする