アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付内容量1個
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
機能長さ(mm)
寸法(mm)
最大切込み量ap(mm)
接続径
取付ねじサイズ
接触面の径(mm)
二面幅(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889843AHJM16RS1625(完全2枚刃領域)4.58.58.5M812.810(スパナ)JDMT0903○○L(底刃用)、JDMT0903○○R(外周刃用)
30,850
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889852AHJM17RS1725(完全2枚刃領域)4.58.58.5M812.810(スパナ)JDMT0903○○L(底刃用)、JDMT0903○○R(外周刃用)
30,850
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
40889861AHJM20RS2030(完全2枚刃領域)5.59.510.5M1017.815(スパナ)JDMT1003○○L(底刃用)、JDMT1003○○R(外周刃用)
32,920
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40889877AHJM21RS2130(完全2枚刃領域)5.59.510.5M1017.815(スパナ)JDMT1003○○L(底刃用)、JDMT1003○○R(外周刃用)
32,920
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889886AHJM25RS2535(完全2枚刃領域)712.512.5M1220.817(スパナ)JDMT12T3○○L(底刃用)、JDMT12T3○○R(外周刃用)
34,070
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889895AHJM26RS2635(完全2枚刃領域)712.512.5M122317(スパナ)JDMT12T3○○L(底刃用)、JDMT12T3○○R(外周刃用)
34,070
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889904AHJM32RS3240(完全2枚刃領域)8.514.517M1628.822(スパナ)JDMT1605○○L(底刃用)、JDMT1505○○R(外周刃用)
37,170
25,980
28,578(税込)
当日出荷
40889913AHJM33RS3340(完全2枚刃領域)8.514.517M1628.822(スパナ)JDMT1605○○L(底刃用)、JDMT1505○○R(外周刃用)
37,170
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889922AHJM40RS4040(完全2枚刃領域)712.517M1628.822(スパナ)JDMT12T3○○L(底刃用)、JDMT12T3○○R(外周刃用)
44,790
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする