歯ブラシ型ブラシ

歯ブラシ型ブラシ - アズワン歯ブラシ型ブラシ - アズワン歯ブラシ型ブラシ - アズワン
(2件のレビュー)

HACCP製品認証を取得しています。
食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。

材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62781207BCP-HBB4-3081-02
580
574
631(税込)
当日出荷
62781216BCP-HBR4-3081-03
580
574
631(税込)
当日出荷
62781225BCP-HBY4-3081-04
580
574
631(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62781207
2024-03-07
用途: 食品機械の清掃
製造業

食品機械の細い隙間の清掃の際に使用しています。
本当はペストリーブラシのようなものが欲しかったのですが、
HACCP仕様では分厚いものしかなく入らなかったので、こちらがあって助かっています。

対象商品 : 62781207
2024-06-12
用途: 細かい部品などの洗浄用
製造業

異物対策で色付きを選びました。ブラシにコシがあり、柄が握りやすいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする