曜日別特売

切込2枚刃

切込2枚刃 - ツムラ(津村鋼業)
(2件のレビュー)

やわらかい草に最適です。
軽量2枚刃で作業が楽です。

用途刈払機用刈刃。厚さ(mm)1.6内容量1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783334230X2P--
1,290
929
1,022(税込)
取扱停止中
62783343255X2P2552
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62783334
2026-07-05
用途: 休耕田の草刈り
運輸・通信業

長らく取扱停止でしたが復活したので購入。
周囲に車や家がない、石や木などの障害物がない、と言った条件で、草は刈りっぱなしで良いならこの上ない切れ味です。少しでも何かに当たるととんでもないですキックバックがきますけど。

2025-05-02
用途: 草刈り
農・林・水産業

このツムラの2枚刃は、3回目ぐらいの購入になります。
予備にいくつかもっていて、交換しながら作業をしています。
チップソーより太い枝も刈り取ることができ、耐久性もよく、パワフルです。以前購入して気に入ったので、3枚刃も購入しました。

対象商品 : 62783334
2024-08-15
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

電動草刈機18Vならこのサイズの刃です、柔らかい草でも気持ちよく草刈りできますが、飛び散りますのでゴーグルは使った方が良いと思います、ただ刃の減りがやや早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする