36Vバッテリー刈払機
高出力モータが実現するパワフルな草刈り作業。
アウターロータモータを採用しているため刈り心地が良く、安定した切れ味を維持しながらパワフルに草刈りを行うことが可能。
- 用途
- 雑草刈り作業に
- 付属品
- チップソー、バッテリー、充電器、保護メガネ、肩掛けバンド、工具一式、飛散防カバー
- 寸法(mm)
- 1850×665×435
- 質量(kg)
- 4.4(バッテリー搭載時)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 3000/4500/6000
- 草刈刃(Φmm)
- 標準230
- ハンドル
- 両手ハンドル
- バッテリー
- BSL3640JP(36V/4Ah)
- 充電時間(分)
- 60
- 運転時間(分)
- (無負荷時)低速135/中速70/高速45
- 内容量
- 1台
刈払機 の新着商品
カテゴリ





























