翼チップソー

翼チップソー - ツムラ(津村鋼業)翼チップソー - ツムラ(津村鋼業)翼チップソー - ツムラ(津村鋼業)翼チップソー - ツムラ(津村鋼業)翼チップソー - ツムラ(津村鋼業)翼チップソー - ツムラ(津村鋼業)

切れ味・耐久性を兼ね備えた強力ナナメ埋め込のチップソーです。
メッシュ窓による軽量タイプです。
信頼の純国産製品です。

用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼板厚(mm)1.25刃厚(mm)2内容量1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783438230X36P23036
3,770
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62783447255X40P25540
3,770
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする