曜日別特売

ハイパーフリー 替刃

ハイパーフリー 替刃 - ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃 - ツムラ(津村鋼業)
(3件のレビュー)

切れ味抜群で長寿命です。
高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。
幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。
幅広タイプで、長寿命です。
純正フリー刃と互換性があります。

用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個材質刃:SK-85質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18内容量1セット
注意
※刃の交換作業は十分に注意し、ケガ防止の為、作業中は必ず手袋を着用してください。
※作業中に、異常な振動又は衝撃を感じられたら直ちにエンジンを停止して刃のヒビ割れ等の確認をして下さい。異常を発見したら、その刃は絶対に継続使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783499260
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 草刈り機に使用です
五味給油所卸売・小売業

刃本体が厚く、切れ味が良いとおもいます。リピートですが値段的にも安価であありがたいです。またお願いしたいと思っております。

対象商品 : 62783499
2022-11-01
用途: 草刈り作業
福田モータース

予想以上に早く商品が届き、また、商品もしっかりしていて
大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 62783499
2021-11-03
用途: 農作業の草刈り
農・林・水産業

刃の先端が幅広になっており、純正品(長方形の形)に比べて使用後にグラインダー等で刃を研いでも刃が長く使える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする