スイング式法面草刈機用替刃

スイング式法面草刈機用替刃 - ツムラ(津村鋼業)スイング式法面草刈機用替刃 - ツムラ(津村鋼業)
(3件のレビュー)

切れ味抜群で長寿命です。
純正フリー刃と互換性があります。
高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。
遠心力が働き、切れ味抜群です。

用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502内容量1セット
注意
※刃の交換作業は十分に注意し、ケガ防止の為、作業中は必ず手袋を着用してください。
※作業中に、異常な振動又は衝撃を感じられたら直ちにエンジンを停止して刃のヒビ割れ等の確認をして下さい。異常を発見したら、その刃は絶対に継続使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783526TGC-K502
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62783526
2023-10-06
用途: MGC-S501Sに使用

回り始めに上の刃が何処かに干渉して音がしました。
使用中はエンジン音がうるさく気にならないレベルです。
少し刃が長いのか?削れてくれば問題ないと思います。

対象商品 : 62783526
2023-06-12
用途: 農作業
農・林・水産業

自走式草刈機の替え刃として安価な値段で購入でき、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62783526
2023-05-18
用途: 自走草刈り機替え刃

ピンはついてませんが互換品としては十分お安く満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする