日本船具
消火用布バケツ NS-23
くみ上げ索Φ4mm×2.5mmがついております。
用途
小型船舶用消防用布バケツ
仕様
JCI適合品
付属品
投げ索(Φ4mm×2m)付
形状
折りたたみ式
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62782923
NS-23
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください