モノタロウ

精密ブロックB型 鋳鉄製

精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。

用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05内容量1組(2個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※精密測定用ではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D(mm)
呼び寸法(mm)
寸法d(mm)
溝幅(mm)
寸法E(mm)
幅A(mm)
厚さB(mm)
高さC(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820249420-57000.9845758234753053
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62820258420-57021.9968100105481003860
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62820267420-57043.5680125105581254679
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62820276420-57065.61115150105801505788
9,498
10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 金属加工や測定など

手ごろな価格で良い品だと思います。
いろいろサイズがあるので用途によって選べるのもよいです。

2023-05-23
用途: 原型制作に
株式会社ロータス製造業

在宅ワークが増えたので、自宅作業用に購入しました
お手頃な価格ですが、精度のある商品です。

対象商品 : 62820258
2023-05-22
用途: 製造
製造業

特に問題なく値段も安いためリピートしてます。油でギトギトということもなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
1が参考にしています
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする