フラットバーワイパーブレードセット(FIRST MULTICONNECTION)

フラットバーワイパーブレードセット(FIRST MULTICONNECTION) - VALEOフラットバーワイパーブレードセット(FIRST MULTICONNECTION) - VALEO
(1件のレビュー)

ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。
シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。

主な適合純正品番2128201900・2128201800長さ(mm)600タイプマルチコネクション(アタッチメントの付替えにより各種のアームにも対応可)取付場所フロント適合車種MERCEDES-BENZ A-クラス (W176) A 160 (176.041)適合メーカーMERCEDES-BENZ,VW,VOLVO,RENAULT,PORSCHE,PEUGEOT,OPEL,LAND ROVER,LANCIA,FIAT,CHRYSLER,BMW,AUDI,ALFA ROMEO商品タイプ撥水内容量1セット(2本)
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行の違いで適合する部品が異なる場合がございます。
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62786773575008(FM60)
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62786773
2023-05-24
用途: ルノー車のワイパーブレード交換

こちらの商品はマルチコネクション仕様(4種類の車種別アダプターが商品に付属)で、大概の欧州車に追加アダプターなしで対応します。
同じVALEOのフラットワイパーで、SILENCIO FLAT BLADEという商品がありますが、あちらとはブレードの形状が異なります。細かい違いを気にされる方はご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする