ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号
No.2
穴の形状
十字穴
ビットNo
H型(十字No.2)
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さL(mm)
表面処理
ねじ径d
頭部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62789993
10175577
1パック(150本)
スチール
13
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62790009
10175578
1パック(150本)
スチール
16
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62790018
10175579
1パック(150本)
スチール
19
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62790027
10175580
1パック(150本)
スチール
25
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62790036
10175581
1パック(150本)
スチール
19
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
62790045
10175582
1パック(150本)
スチール
22
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790054
10175583
1パック(90本)
スチール
35
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
62790063
10175584
1パック(75本)
スチール
40
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790079
10175585
1パック(75本)
スチール
45
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790088
10175586
1パック(60本)
スチール
50
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790097
10175587
1パック(45本)
スチール
60
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790106
10175588
1パック(45本)
スチール
70
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790115
10175589
1パック(30本)
スチール
80
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790124
10175590
1パック(30本)
スチール
100
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790133
10175591
1パック(30本)
スチール
115
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790149
10175592
1パック(30本)
スチール
135
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790158
10187185
1パック(48本)
スチール
13
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790167
10187186
1パック(48本)
スチール
16
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790176
10187187
1パック(48本)
スチール
19
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790185
10187188
1パック(36本)
スチール
25
三価ユニクロ
4
シンワッシャー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
62790194
10187189
1パック(24本)
スチール
19
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790203
10187190
1パック(24本)
スチール
22
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790219
10187191
1パック(24本)
スチール
35
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790228
10187192
1パック(24本)
スチール
40
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62790237
10187193
1パック(12本)
スチール
45
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790246
10187194
1パック(12本)
スチール
50
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62790255
10187195
1パック(12本)
スチール
60
三価ユニクロ
5
シンワッシャー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください