曜日別特売
10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063

 

10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063
10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063
10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063
10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063
10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063
10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063
10175584 YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790063

YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(75本)
ねじ径d5
長さL(mm)40
内容量1パック(75本)注文コード62790063品番10175584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、
サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。

用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質
スチール
長さL(mm)
40
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径d
5
頭部形状
シンワッシャー
トラスコ品番
225-5941
質量(g)
150
十字穴番号
No.2
適合板厚(mm)
1.6~3.2
寸法D(mm)
頭部径:11.8
頭部高さ(mm)
3.2
穴の形状
十字穴
ビットNo
H型(十字No.2)
働き長さL1(mm)
29.5
呼び径d(mm)
5
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2401:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする