ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス連結傘釘パワースクリュー
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途
波板の取り付けに。
材質
釘:ステンレス(SUS304)
色
黒
材質(スポンジ)
EVA
胴部形状
パワースクリュー
内容量
1パック(90本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
長さL(mm)
呼び径d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62791759
10185008
110-9391
45
47.2
45
#13(2.4)
¥3,250
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791768
10185009
110-9387
50
59.7
50
#12(2.7)
¥3,960
¥
3,490
¥3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62791777
10185010
110-9394
65
72.7
65
#12(2.7)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください