シーズ
押しボタン式フロア扇風機
使いやすい押しボタンタイプ
用途
リビングダイニング、事務所、倉庫など
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5枚
風量
強・中・弱
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
400×420×1140~1350
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787805
CSBF-F4021T
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください