CSBF-F4021T 押しボタン式フロア扇風機 シーズ 62787805

※正面画像

押しボタン式フロア扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62787805 品番CSBF-F4021T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすい押しボタンタイプ

用途リビングダイニング、事務所、倉庫など ハネ径(cm)40 羽根枚数5枚 風量強・中・弱 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)400×420×1140〜1350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする