ユニワールド
ビニダズント プラス 5双入
細かな作業に最適。薄手純綿すべり止め手袋。
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823995
2201
S
21
7
8.5
17
【手袋部分】綿100%
ホワイト
約41
207
10
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62824004
2201
M
22
7.5
9
18
【手袋部分】綿100%
ホワイト
約47
235
10
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62824013
2201
L
23
8
9.5
19
【手袋部分】綿100%
ホワイト
約48
241
10
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください