曜日別特売

BOOST↑CHARGE デュアルUSB-Aウォールチャージャー 24W(PSE)

BOOST↑CHARGE デュアルUSB-Aウォールチャージャー 24W(PSE) - BELKIN(ベルキン)

合計出力24W/4.8アンペア
デュアルポートは2つのデバイスを同時に充電可能
USB-Aケーブル対応のあらゆるデバイスと互換

付属品BOOST↑CHARGE(TM)デュアルUSB-Aウォールチャージャー24Wホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×29×58出力電圧24W(合計)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 3、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付きUSBポート数2寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)2.20×1.14×2.28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793667WCB002DQWH
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする