A&D
防塵・防水等級 IP68 計量台 SCBシリーズ
防塵・防水等級 IP68の計量台
手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台 ※ケーブルの末端はバラ線です
用途
組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能
防塵防水性能
IP68
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
内容量
1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
ひょう量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814807
SCB30K17
9.3
300
380
300
380
117~126
30kg
¥
80,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62814816
SCB60K17
9.3
300
380
300
380
117~126
60kg
¥
80,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
62814825
SCB150K17
9.3
300
380
300
380
117~126
150kg
¥
80,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
62814834
SCB60K18
13
390
530
390
530
123~132
60kg
¥
95,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62814843
SCB150K18
13
390
530
390
530
123~132
150kg
¥
95,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください