電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット

電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット - オーハウス

スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。
縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。
研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。

種類
電子天秤
使用温度範囲(℃)
10~40
電源
ACアダプタ(標準付属)、単3電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×224×54
通信方式
【データ通信】RS232(別売)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet(アクセサリとして入手可能)
表示形式
デジタル
使用湿度範囲
80%(結露なきこと)
ディスプレイ
大型バックライトLCD
風袋引き範囲
ひょう量値から風袋を引いた質量まで
風袋引方法
自動
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
ステンレススチール
ひょう量単位
g
内容量
1セット
注意
※海外取寄せ品を含むため、発注後のキャンセル・返品はお受けできません。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)・(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全30種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73576959SPX222JP+30268988本体(SPX222JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大2200120カスタム、グラム
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
36日以内出荷
返品不可
73576968SPX422JP+30268988本体(SPX422JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大4200.01120カスタム、グラム
¥73,100
¥72,980
¥80,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
73576977SPX622JP+30268988本体(SPX622JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大6200.01120カスタム、グラム
¥82,300
¥81,980
¥90,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
73576986SPX1202JP+30268988本体(SPX1202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
¥97,000
¥96,980
¥106,678(税込)
36日以内出荷
返品不可
73576995SPX2202JP+30268988本体(SPX2202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
¥104,700
¥99,980
¥109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577011SPX421JP+30268988本体(SPX421JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大4200.1120カスタム、グラム
¥63,700
¥62,980
¥69,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577020SPX621JP+30268988本体(SPX621JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大6200.1140×170カスタム、グラム
¥66,600
¥65,980
¥72,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577029SPX2201JP+30268988本体(SPX2201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577038SPX6201JP+30268988本体(SPX6201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大62000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
¥82,300
¥81,980
¥90,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577047SPX8200JP+30268988本体(SPX8200JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大82001140×170カスタム、グラム、キログラム
¥66,600
¥65,980
¥72,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
73577056SPX222JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX222JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大2200.01120カスタム、グラム
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577065SPX422JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX422JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大4200.01120カスタム、グラム
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577081SPX622JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX622JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大6200.01120カスタム、グラム
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577090SPX1202JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX1202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577099SPX2202JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX2202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577108SPX421JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX421JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大4200.1120カスタム、グラム
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577117SPX621JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX621JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大6200140×170カスタム、グラム
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577126SPX2201JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX2201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577135SPX6201JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX6201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大62000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577151SPX8200JP+30268988(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)本体(SPX8200JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大82001140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577160SPX222JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX222JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大2200.01120カスタム、グラム
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577169SPX422JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX422JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大4200.01120カスタム、グラム
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577178SPX622JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX622JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大6200.01120カスタム、グラム
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577187SPX1202JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX1202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大12000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577196SPX2202JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX2202JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.01140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577205SPX421JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX421JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大4200.1120カスタム、グラム
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577221SPX621JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX621JP)、ACアダプタ、校正用分銅、積み重ね保管用キット最大6200.1140×170カスタム、グラム
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577230SPX2201JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX2201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大22000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577239SPX6201JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX6201JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大62000.1140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73577248SPX8200JP+30268988(英語版一般校正証明書付)本体(SPX8200JP)、ACアダプタ、積み重ね保管用キット最大82001140×170カスタム、グラム、キログラム
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする