曜日別特売

蓄光式消火器具類ステッカー

蓄光式消火器具類ステッカー - 東洋防災蓄光式消火器具類ステッカー - 東洋防災

蓄光ステッカーです。横向き。

寸法(mm)250×90材質ダイヤライト蓄光シール仕様横型内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62795803AS-1B消火器
1,3001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り4点です
62795828AS-15B火災報知器
1,3001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り6点です
62795819AS-7B消火栓
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする