曜日別特売

36V コードレスドリル

36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
垂直ガイド標準搭載
(XPS)仕様のみ
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・金属への穴あけ質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~131充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体画像62809295D3613DA(NN)36--401334897247(蓄電池装着時)ドリルチャックマルチボルト蓄電池
39,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
本体画像54839227D3613DA (XPZ)362.5-401334897247(蓄電池装着時)ドリルチャックマルチボルト蓄電池
79,800
55,980
61,578(税込)
当日出荷
本体画像54839236D3613DA (XPSZ)362.5-401334897247(蓄電池装着時)ドリルチャックマルチボルト蓄電池
97,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
62809277D3613DA(XP)362.5-401334897247(蓄電池装着時)ドリルチャックマルチボルト蓄電池
72,500
取扱い終了
代替品有
62809286D3613DA(XPS)362.5-401334897247(蓄電池装着時)ドリルチャックマルチボルト蓄電池
88,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62809277D3613DA(XP)54839227D3613DA (XPZ)D3613DA(XP) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 5483922736V コードレスドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62809286D3613DA(XPS)54839236D3613DA (XPSZ)D3613DA(XPS) 36V コードレスドリル HiKOKI(旧:日立工機) 5483923636V コードレスドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする