モノタロウ

フラットバー

フラットバー - モノタロウフラットバー - モノタロウ
(2件のレビュー)

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。

用途架台や配管支持、各種補強材材質炭素鋼表面処理亜鉛メッキ穴ピッチ(mm)25内容量1本
注意
※たわみ、破損に注意し、過度な荷重をかけないようにしてください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
穴サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6335462919×90090031922×6.2
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6335463825×9009002.32540×7
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6335465619×1800180031922×6.2
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6335466525×180018002.32540×7
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
6335464736×9009003.23640×11
取扱い終了
1年間返品保証
特別運賃
6335467436×180018003.23640×11
取扱い終了
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63354629
2024-02-08
用途: ハシゴの固定
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

ハシゴが転倒しないよう コの字に曲げてハシゴに取り付け使用 曲げやすいが もう少しだけ硬い方が良かった

1が参考にしています
対象商品 : 63354656
2023-08-08
用途: エキスパンドメタルを機械室の熱風出しの外壁材として貼り付けるのに押えバンドとして使用。

いい感じに止め付けできた。めっき付着の質が粗く変色箇所が10本中2本あったが、今回は良しとしておきます。一般ホームセンンター等では置いていないので、モノタロウで見つけて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする