曜日別特売

アウトドア・トーチバーナー

アウトドア・トーチバーナー - イワタニ
(29件のレビュー)

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する新構造。
使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。
点火でバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。
ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火が出来ます。
炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。
カセットガス1本付き。

材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:SUS304寸法(mm)169×45×93質量(g)175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)通常サイズ:約110、ガスジュニア:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810284CB-TC-ODOR
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62810284
2024-09-28
用途: 焼き目を付ける
卸売・小売業

従来のバーナーはダイヤル式で、ガスを出してから点火をしていたのでタイムラグがありましたが、これは握るだけで点火するので作業が早いです。
ただ、手を離すと消火するので、常に握っていなければいけません。

対象商品 : 62810284
2024-05-11
用途: 炭の火熾し
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な火力があり、炭の火熾しが楽に行う事が出来ました。。

1が参考にしています
対象商品 : 62810284
2024-02-29
用途: 火熾しに
医療・福祉・介護関連業

七輪の炭に火熾しするために購入しました。
トーチバーナーは、火熾しに役立っています。

対象商品 : 62810284
2023-07-21
用途: 枯れ枝・落ち葉などの焼却時の点火
教育・研究機関

これまで使用して来たトーチバーナーは、ガスの量がネジ調節だったためか、炎が不安定だったが、今回購入したモノは握りこむだけでガス出しと点火が行え、炎も大きいので確実に着火出来る。

対象商品 : 62810284
2023-06-29
用途: 炙り調理
海鮮づくし丼丸 野間店飲食業

レバーを握るだけで一発点火出来て、炙り調理するのに火力も十分あります。

対象商品 : 62810284
2022-12-17
用途: 炙り料理
宮崎鉄工

酒のつまみを作る時に、一手間を加えてトーチバーナーで炙っています。焼き目の調整がし易く熱量も十分ありました。ワンタッチで着火できるのが良いです。

対象商品 : 62810284
2023-03-11
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

バーナーの火力調整が使用したまま片手でできるので、大変使いやすいです。

対象商品 : 62810284
2022-09-14
用途: 調理
その他業種

帆立の貝柱や魚の刺身を自宅で炙って食する為に購入。
初使用なので念の為庭で調理しようとアウトドア用にしました。
予め金属台を設定するなど事前準備を充分行ったこともあり、
火を扱う不安もなく、バーナーの操作も簡単で、
初めての割には上々の味を短時間で実現できました。
今後大活躍してくれそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする