GEORGE NELSON(ジョージ ネルソン)
GEORGE NELSON(ジョージ ネルソン) ボールクロック
材質
ラバーウッド、メタル、亜鉛合金
電源
単3乾電池×1本使用(モニター電池付属)
直径(Φcm)
33
表示方式
アナログ
保証期間
1年間
厚さ(cm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62810573
GN397C
¥14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください