テラビット NO.1590D

テラビット NO.1590D - 寺岡製作所テラビット NO.1590D - 寺岡製作所

両サイドに粘着剤が無いため、剥がす作業効率が向上します。
軍手やネイルをしていても簡単に剥がせます。
油性ペンで文字が書けます 。

用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
主な用途結束用クリーム基材特殊織物粘着剤ゴム系テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.21粘着力7.70(785)N/25mm[gf]粘着力(N/25mm[gf])7.70(785)RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ文字が書ける
注意
※粘着面に一部黒点が含まれる場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。
※家具、壁、ガラス、車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、水分、油分などをよく拭き取り、しっかり押さえつけて貼り付けてください。
※製品の特性上、無粘着部分の幅に多少の変動があります。
※テープを切るときに糸ほつれを起こす場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62879268NO.1590D1巻50200.21クリーム特殊織物ゴム系7.70(785)N/25mm[gf]
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62879277NO.1590D1箱(30巻)50200.21クリーム特殊織物ゴム系7.70(785)N/25mm[gf]
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テラビット紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする