曜日別特売

Pカットテープ No.4101

Pカットテープ No.4101 - 寺岡製作所Pカットテープ No.4101 - 寺岡製作所Pカットテープ No.4101 - 寺岡製作所

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
支持体の強度が強く、糊残り性を重視したタイプです。一般養生用、リフォーム作業に最適です。

用途一般養生用、建築・リフォーム作業用伸び(%)22主な用途塗装・養生用引張強度(N/25mm)140粘着力(N/25mm[gf])4.60(470)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※長時間貼ったままにしないでください。
※貼る面の埃・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62879304No.41011巻若葉50250.13ポリエチレンクロスアクリル系4.60(470)N/25mm[gf]
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62879313No.41011巻若葉75250.13ポリエチレンクロスアクリル系4.60(470)N/25mm[gf]
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
62879329No.41011巻若葉100250.13ポリエチレンクロスアクリル系4.60(470)N/25mm[gf]
オープン
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
62879338No.41011箱(30巻)若葉50250.13ポリエチレンクロスアクリル系4.60(470)N/25mm[gf]
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
62879347No.41011箱(24巻)若葉75250.13ポリエチレンクロスアクリル系4.60(470)N/25mm[gf]
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62879356No.41011箱(18巻)若葉100250.13ポリエチレンクロスアクリル系4.60(470)N/25mm[gf]
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする