曜日別特売

上わく付き踏台

上わく付き踏台 - ピカコーポレイション上わく付き踏台 - ピカコーポレイション上わく付き踏台 - ピカコーポレイション上わく付き踏台 - ピカコーポレイション上わく付き踏台 - ピカコーポレイション

広い天板の上わく付き踏み台です。
トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。
天板・踏ざん共に滑り止め付き。
天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。
薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。

用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに段数4質量(kg)5.2奥行(mm)踏ざん:80天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337踏ざん踏面幅(mm)80天板高さ(m)1.14最大使用荷重(kg)100高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46収納寸法・幅(mm)545収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1740収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×115×1740内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
段数
天板高さ(m)
質量(kg)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62810853AS-4T10041.145.2545×115×1740
22,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする