等身大パーテーション

等身大パーテーション - ファースト等身大パーテーション - ファースト等身大パーテーション - ファースト等身大パーテーション - ファースト等身大パーテーション - ファースト

ウイルス感染対策、飛沫感染防止等身大パーテーションです。面板は、アルコールに強くお手入れの簡単な透明塩ビ製。フレーム枠付きなので、たわみの心配がありません。

用途ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとしてシルバー奥行(mm)450使用場所屋内面板寸法(W×H)(mm)900×1800面板有効寸法(mm)W888×H1780内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62811894SGL-918F柱:アルミ押出材 アルマイト仕上げ・ベース:スチール塗装仕上げ、面板:透明塩ビ3mm978131961
40,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62811903SGL-918C柱/ベース:アルミ押出材 アルマイト仕上げ、面板:透明塩ビ3mm954122026
38,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする