SGL-918C 等身大パーテーション ファースト 62811903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGL-918C 等身大パーテーション ファースト 62811903
SGL-918C 等身大パーテーション ファースト 62811903
SGL-918C 等身大パーテーション ファースト 62811903

等身大パーテーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
高さ(mm)2026
幅(mm)954
内容量1台注文コード62811903品番SGL-918C
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

ウイルス感染対策、飛沫感染防止等身大パーテーションです。面板は、アルコールに強くお手入れの簡単な透明塩ビ製。フレーム枠付きなので、たわみの心配がありません。

用途
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして
材質
柱/ベース:アルミ押出材 アルマイト仕上げ、面板:透明塩ビ3mm
幅(mm)
954
質量(kg)
12
高さ(mm)
2026
仕様
キャスターベース(ストッパー付き)
色
シルバー
奥行(mm)
450
使用場所
屋内
面板寸法(W×H)(mm)
900×1800
面板有効寸法(mm)
W888×H1780
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする