ALCLEA モバイルポーチ

ALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブALCLEA モバイルポーチ - リヒトラブ

クラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術を活用した素材を使用しています。
前面には小物が収納できるポケット付き。コの字型に開くダブルファスナー。
内側にはネームタグ付き。タブレットPCにやさしいクッション入り。
約11inchタブレットPC収納可能

材質本体/ポリエステル・綿、ショルダーベルト/ポリエステル(フックは樹脂製)サイズSサイズ内容量1個
注意
※機種やカバーの有無によっては入らない場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62813495A7925-1212コーラルピンク
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
62813504A7925-1414スカイブルー
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
62813529A7925-77エメラルドグリーン
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
62813486A7925-1111ネイビー
2,600
取扱い終了
62813513A7925-2727チャコールグレー
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする