収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット

収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト 収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト 収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト 収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト 収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト 収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト 収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト 収納家具【DEALS ディールズ 】引出付ガラスキャビネット ホームテイスト

収納家具【DEALS-ディールズ-】引出付ガラスキャビネット、木目模様が美しい引出付ガラスキャビネット!日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!
輝くガラスがオシャレに魅せる収納キャビネット
気に入りを飾るスタイリッシュなガラス扉
3cmピッチで高さを変えられる可動棚付き
シリーズで揃えればワンランク上のお部屋に

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 材質パーチクルボード、MDF 質量(kg)(約)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×35×88.5 表面プリント化粧合板、PVC(エコファ) 内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DS60-DR-WAL 62815936
DS60-DR-WAL 62815936
62815936 DS60-DR-WAL ウォールナット
オープン
9,598
10,558 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
DS60-DR-WOK 62815945
DS60-DR-WOK 62815945
62815945 DS60-DR-WOK ホワイトオーク
オープン
9,598
10,558 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする