曜日別特売

収納家具【DEALS ディールズ 】 フラップ扉1枚タイプ

収納家具【DEALS ディールズ 】 フラップ扉1枚タイプ - ホームテイスト収納家具【DEALS ディールズ 】 フラップ扉1枚タイプ - ホームテイスト収納家具【DEALS ディールズ 】 フラップ扉1枚タイプ - ホームテイスト収納家具【DEALS ディールズ 】 フラップ扉1枚タイプ - ホームテイスト収納家具【DEALS ディールズ 】 フラップ扉1枚タイプ - ホームテイスト

収納家具【DEALS-ディールズ-】 フラップ扉1枚タイプ、木目模様が美しいフラップチェスト!
日本製エコファ化粧紙で抗菌・防臭・有害物質を分解!
シリーズでの使用可能でお部屋のレイアウトが広がります!
使い分けできる2タイプの収納スペース
隠して魅せる実用的なフラップ扉
理想を求めた大容量の収納スペース

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。材質パーチクルボード、MDF質量(kg)(約)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×39×88.5(フラップ扉部分を含む)表面プリント化粧合板、PVC(エコファ)内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815954DS60-F1-WALウォールナット
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62815963DS60-F1-WOKホワイトオーク
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする