曜日別特売

水のう

水のう - ツヨロン(藤井電工)

墜落制止用器具の付属水のうとなっております。

材質キャンバス生地質量(kg)0.53直径(Φmm)270深さ(mm)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828789P-276-BX270×340生成
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする