ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト
安全帯用の胴ベルトです。
ベルト
ナイロン
胴ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62828895
TUB-L90N-迷彩AG-L
迷彩深緑
L
-
1400
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
62828904
TUB-L90N-迷彩AG-M
迷彩深緑
M
270
1200
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
62828913
TUB-L90N-迷彩SL-L
迷彩シルバー
L
-
1400
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
62828929
TUB-L90N-迷彩ZG-L
迷彩黄土
L
-
1400
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
62828938
TUB-L90N-迷彩ZG-M
迷彩黄土
M
270
1200
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください