ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト
安全帯用の胴ベルトです。
胴ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
迷彩シルバー
迷彩深緑
迷彩黄土
サイズ
L
M
胴ベルト長さ(mm)
1200
1400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62829008
TUB-SOTN-迷彩AG-L
迷彩深緑
L
1400
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
62829017
TUB-SOTN-迷彩AG-M
迷彩深緑
M
1200
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
62829026
TUB-SOTN-迷彩SL-L
迷彩シルバー
L
1400
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
62829035
TUB-SOTN-迷彩SL-M
迷彩シルバー
M
1200
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
62829044
TUB-SOTN-迷彩ZG-L
迷彩黄土
L
1400
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
15日以内出荷
62829053
TUB-SOTN-迷彩ZG-M
迷彩黄土
M
1200
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください