シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス

シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイストシンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイストシンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイストシンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイストシンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイストシンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイストシンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイストシンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品 |luminos ルミノス - ホームテイスト

シンプルで美しいスタイリッシュなテレビ台(テレビボード) 木製 幅180cm 日本製・完成品
大容量フルオープン引き出しはスライドレール付きだから出し入れラクラク!

材質ホワイト:ポリエステル化粧合板(鏡面)/ナチュラル・ダークブラウン:プリント化粧合板/共通:強化ガラス耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×40.5×36.5質量(kg)38幅(cm)180内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819034SH-09-LMS180-DBR-OF2ダークブラウン
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62819043SH-09-LMS180-NA-OF2ナチュラル
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62819059SH-09-LMS180-SBO-LF2シャビーオーク
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62819077SH-09-LMS180-WH-OF2ホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62819068SH-09-LMS180--WAL---OF2ウォールナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする