シザースリフト

シザースリフト - 長谷川工業シザースリフト - 長谷川工業シザースリフト - 長谷川工業

作業床の安定性を高める鋼製のシザース
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

タイプ自走式内容量1台
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
最大使用荷重(kg)
天板高さ(m)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819768S3010E22710905100.70~3.00495スチール
3,953,000
3,398,000
3,737,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819777S3215L30419006800.79~4.60952スチール
4,174,000
3,698,000
4,067,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819786S3215E272(拡張部113)1640~25306801.07~4.601238スチール
4,074,000
3,498,000
3,847,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819795S3219E250(拡張部113)1640~25306801.07~5.801611スチール
4,267,000
3,698,000
4,067,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819813S3220E408(拡張部113)2180~30906601.07~6.102041スチール
5,739,000
4,898,000
5,387,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819829S3226E250(拡張部113)2180~30906601.09~7.902045スチール
5,749,000
4,898,000
5,387,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819838S4726E454(拡張部113)2480~339010501.09~7.902216スチール
6,213,000
5,398,000
5,937,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819847S4732E318(拡張部113)2480~339010501.22~9.802740スチール
6,800,000
5,798,000
6,377,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819856S4740E250(拡張部113)2480~336010901.35~12.003100スチール
8,786,000
7,498,000
8,247,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62819804S3019E----1581スチール
4,600,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする