長谷川工業
GSC閉じ止め金具
使用時の安全性を向上!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※金具の上に足を乗せたり、体重をかけることは危険ですからおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(cm)
全幅(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819969
GSC-90・120・150TDa
製品寸法(外寸):4.35、金具本体:2.7
製品寸法(外寸):3.0、金具本体:2.4
0.29
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62819978
GSC-180・210・240TDa
製品寸法(外寸):4.35、金具本体:2.7
製品寸法(外寸):3.0、金具本体:2.4
0.35
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62819987
GSC-270TDa
製品寸法(外寸):4.35、金具本体:2.7
製品寸法(外寸):3.0、金具本体:2.4
0.4
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62819996
GSC-300・330・360TDa
製品寸法(外寸):4.35、金具本体:2.7
製品寸法(外寸):3.0、金具本体:2.4
0.46
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る