TZミル 2枚刃

TZミル 2枚刃 - TZTZミル 2枚刃 - TZTZミル 2枚刃 - TZ

新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。
(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)
(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)

材質超硬合金刃数2枚表面処理チタンアルミナ系コーティング適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628200482TZ0.5401.2540.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
628200572TZ0.840240.8
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
628200662TZ0.940240.9
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
628200752TZ1402.541
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
628200842TZ1.5403.7541.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
628200932TZ2.040642
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
628201092TZ3457.563
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
628201182TZ4451164
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
628201272TZ5501365
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
628201362TZ6501366
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
628201452TZ8601988
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
628201542TZ1070221010
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
628201632TZ1275261212
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする