大東精工
プルスタッドボルト 穴なしタイプ
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
角度θ(°)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法l(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
タイプ
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820678
P30T-1
MAS-1
45
43
11
7
23
16.5
12.5
-
BT30
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820687
P30T-2
MAS-2
60
43
11
7
23
16.5
12.5
-
BT30
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820696
P30T-JIS-NH
JIS
75
43
12
8
23.4
16.5
12.5
端面研磨
BT30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820705
P35T-1
MAS-1
45
48
13
8.5
28
20
12.5
-
BT35
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820714
P35T-2
MAS-2
60
48
13
8.5
28
20
12.5
-
BT35
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820723
P40T-1
MAS-1
45
60
15
10
35
23
17
-
BT40
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820739
P40T-2
MAS-2
60
60
15
10
35
23
17
-
BT40
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820748
P40T-3
メーカー規格
90
60
15
10
35
23
17
-
BT40
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820757
P40T-JIS-NH
JIS
75
54
19
14
29
23
17
端面研磨
BT40
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820766
P40T-MITSUI
三井精機
90
50
15
10
25
23
17
-
BT40
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820775
P40T-MAZAK-NH
マザック
45
44.1
18.8
12.45
19.11
22
17
端面研磨
BT40
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820784
P40T-MORI-NH
森精機
75
54
19
14
29
23
17
端面研磨
BT40
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820793
P40T-TUGAMI-60
ツガミ
60
60
15
11
35
23
17
-
BT40
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820809
P40T-TUGAMI-75
ツガミ
75
54
19
14
26
23
17
-
BT40
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820818
P45T-1
MAS-1
45
70
19
14
40
31
21
-
BT45
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820827
P45T-2
MAS-2
60
70
19
14
40
31
21
-
BT45
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820836
P45T-3
メーカー規格
90
70
19
14
40
31
21
-
BT45
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820854
P45T-6CN
三井精機
90
85.8
18
12.5
50.8
32
21
-
BT45
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820863
P50T-1
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
-
BT50
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820879
P50T-2
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
-
BT50
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820888
P50T-3
メーカー規格
90
85
23
17
45
38
25
-
BT50
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820897
P50T-1G
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
端面研磨
BT50
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820906
P50T-2G
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
端面研磨
BT50
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820915
P50T-3G
メーカー規格
90
85
23
17
45
38
25
端面研磨
BT50
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820924
P50T-JIS
JIS
75
74
28
21
34
38
25
端面研磨
BT50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820933
P50T-MITSUI
三井精機
90
71
24
18
31
36
25
-
BT50
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820958
P50T-45-TOSHIBA-L
-
45
110
23
17
70
38
25
-
BT50
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820967
P50T-60-OKUMA-L
-
60
110
22
16
72
38
25
-
BT50
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820976
P50T-R4-JYUUKOU-L
-
R4
104
23
18
64
39
25
-
BT50
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820845
P45T-JIS
JIS
75
60
23
17
30
31
21
-
BT45
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820949
P50T-MAZAK
マザック
45
65.2
28.96
20.83
25.2
37
25
端面研磨
BT50
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650