大東精工
プルスタッドボルト センタースルータイプ
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
角度θ(°)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法l(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
図面番号
タイプ
寸法d4(mm)
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820985
P30T-1-2.5
MAS-1
45
43
11
7
23
16.5
12.5
2.5
1
-
-
BT30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62820994
P30T-2-2.5
MAS-2
60
43
11
7
23
16.5
12.5
2.5
1
-
-
BT30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821003
P30T-2B
MAS-2特
60
43
11
7.5
23
16.5
12.5
2.5
1
ブラザー
-
BT30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821019
P30T-1F
MAS-1特
45
43
11
8
23
16.5
12.5
4
1
ファナック
-
BT30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821037
P30T-JIS-4
JIS
75
43
12
8
23
16.5
12.5
4
1
-
-
BT30
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821046
P40T-1-4
MAS-1
45
60
15
10
35
23
17
4
1
-
-
BT40
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821055
P40T-1-HOWA-3
MAS-1
45
60
15
10
35
23
17
3
2
オークマ豊和
7
BT40
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821064
P40T-1-JTEKT-3
MAS-1
45
60
15
10
35
23
17
3
3
ジェイテクト
7
BT40
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821073
P40T-2-4
MAS-2
60
60
15
10
35
23
17
4
1
-
-
BT40
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821089
P40T-2-HOWA-3
MAS-2
60
60
15
10
35
23
17
3
2
オークマ豊和
7
BT40
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821098
P40T-2-JTEKT-3
MAS-2
60
60
15
10
35
23
17
3
3
ジェイテクト
7
BT40
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821107
P40T-3-4
メーカー規格
90
60
15
10
35
23
17
4
1
-
-
BT40
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821116
P40T-JIS-7
JIS
75
54
19
14
29
23
17
7
1
-
-
BT40
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821134
P40T-JIS-OKUMA-4
JIS
75
54
19
14
29
23
17
4
2
オークマ
5
BT40
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821143
P40T-JIS-YASUDA-7
JIS
75
54
19
14
29
23
17
7
2
安田工業
10
BT40
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821159
P40T-MORI-7
森精機
75
54
19
14
29
23
17
7
2
DMG森精機
10
BT40
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821168
P40T-MITSUI-4
メーカー規格
90
50
15
10
25
23
17
4
1
三井精機
-
BT40
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821177
P40T-MAZAK-7
-
45
44.1
18.8
12.45
19.11
22
17
7
1
ヤマザキマザック
-
BT40
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821204
P50T-1-OKUMA-6
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
6
1
オークマ
7
BT50
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821213
P50T-1-JTEKT-6
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
6
3
ジェイテクト
10.4
BT50
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821229
P50T-1-MORI-8
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
8
2
DMG森精機
11
BT50
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821238
P50T-1-HOWA-6
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
6
2
オークマ豊和
9.5
BT50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821247
P50T-1-TOSHIBA-4.5
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
4.5
1
東芝機械
-
BT50
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821256
P50T-1-YASUDA-5.5
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
5.5
2
安田、OM
11.2
BT50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821265
P50T-1-OKK-6
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
6
*1
大阪機工
-
BT50
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821299
P50T-2-OKUMA-6
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
6
1
オークマ
7
BT50
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821308
P50T-2-JTEKT-6
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
6
3
ジェイテクト
10.4
BT50
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821317
P50T-2-MORI-8
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
8
2
DMG森精機
11
BT50
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821326
P50T-2-HOWA-6
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
6
2
オークマ豊和
9.5
BT50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821335
P50T-2-TOSHIBA-4.5
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
4.5
1
東芝機械
-
BT50
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821344
P50T-2-YASUDA-5.5
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
5.5
2
安田、OM
11.2
BT50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821353
P50T-2-OKK-6
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
6
*1
大阪機工
-
BT50
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821369
P50T-3-6
メーカー規格
90
85
23
17
45
38
25
6
1
-
-
BT50
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821387
P50T-3-MORI-8
メーカー規格
90
85
23
17
45
38
25
8
2
DMG森精機
11
BT50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821396
P50T-3-OKK-6
メーカー規格
90
85
23
17
45
38
25
6
*1
大阪機工
-
BT50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821405
P50T-JIS-10
JIS
75
74
28
21
34
38
25
10
1
-
-
BT50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821414
P50T-JIS-6
JIS
75
74
28
21
34
38
25
6
1
-
-
BT50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821423
P50T-JIS-YASUDA-5.5
JIS
75
74
28
21
34
38
25
5.5
2
安田、OM
11.2
BT50
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821439
P50T-MITSUI-8
メーカー規格
90
71
24
18
31
36
25
8
1
三井精機
-
BT50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821448
P50T-MAZAK-10
メーカー規格
45
65.2
28.96
20.83
25.2
37
25
10
1
ヤマザキマザック
-
BT50
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821457
P50T-MAZAK-10Z
メーカー規格
45
65.2
28.96
20.83
25.2
37
25
10
◎1
ヤマザキマザック
16
BT50
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821028
P30T-1M
MAS-1特
45
43
11
7.5
23
16.5
12.5
2.5
2
DMG森精機
6.5
BT30
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821125
P40T-JIS-7-15
JIS
75
54
19
14
29
23
17
7
1
牧野フライス
-
BT40
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821186
P50T-1-6
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
6
1
-
-
BT50
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821195
P50T-1-6-21
MAS-1
45
85
23
17
45
38
25
6
1
-
-
BT50
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821274
P50T-2-6
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
6
1
-
-
BT50
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821283
P50T-2-6-21
MAS-2
60
85
23
17
45
38
25
6
1
-
-
BT50
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62821378
P50T-3-6-21
メーカー規格
90
85
23
17
45
38
25
6
1
-
-
BT50
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650