シリコンパワー(Silicon Power)
ノートPC用 DRAM DDR4 2666
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状
260Pin SODIMM non-ECC
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
準拠規格
JEDEC
保証期間
無期限保証
ピン数(ピン)
260
メモリークロック
2666
CASレイテンシー
CL19
SPD
対応
メモリーインターフェイス
S.O.DIMM
内容量
1個
注意
※画像は参考画像となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62829263
SP016GBSFU266B22
8GB×2
オープン
¥
44,980
¥49,478
(税込)
13日以内出荷
62829279
SP032GBSFU266B22
16GB×2
オープン
¥
94,980
¥104,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
62829288
SP008GBSFU266B02
8GB
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
62829297
SP016GBSFU266B02
16GB
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください