曜日別特売

2本針4本糸ロックミシン

2本針4本糸ロックミシン - JUKI

プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。
新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。
上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。
針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。

仕様差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm付属品針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD質量(kg)9.0消費電力(W)105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×310×280機能4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計速度(縫製)1500針/分ライト種類LED縫い目長さ(mm)1~4使用針1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番かがり幅(mm)4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)使用糸2・3・4本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62829525MO-1000M
185,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする